Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Cubika 2er Set, gepolsterte Rückenlehne und Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Besucherstuhl Cubika 2er Set, gepolsterte Rückenlehne und Sitz
Bisley Besucherstuhl Cubika 2er Set, gepolsterte Rückenlehne und Sitz
Artikel-Nr.:
     C1033-CUBSCP2ZS0901
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CUBSCP2ZS0901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Der Bisley Besucherstuhl Cubika ist mit einem vollgepolsterten Holzkerz mit einem Bezug aus hochwertigem Kunstleder ausgestattet. Das Freischwingergestell ist aus verchromtem Metall gefertigt und ist mit gepolsterten Armlehnauflagen bestückt. Der Besucherstuhl einfach zu montieren und stapelbar. Die Garantie beträgt 3 Jahre. Set von 2 Stück
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN641 nussbaum/zinkgelb
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,60*
€ 436,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.