Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 730 mm höhenfixes O-Gestell, H 19 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 730 mm höhenfixes O-Gestell, H 19 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 730 mm höhenfixes O-Gestell, H 19 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-DOF2012GW396
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DOF2012GW396
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell

Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höhenfixes O-Gestell, H 730 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß

Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in grauweiß mit den Maßen 19 x 2000 x 1200 mm und das 730 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am O-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • höhenfixes Gestell in O-Form

  • Maße: H 730 x B 2000 x T 1200 mm

  • Farbe: Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß

  • Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

  • Filzgleiter schützen vor Kratzern 

  • werkseitig montierte Kabelklemmen

Lieferumfang:

  • 1 Gestell in O-Form, verkehrsweiß

  • 1 Tischplatte H 19 x B 2000 x T 1200 mm, grauweiß

  • 1 Inbusschlüssel

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Gestellform:
O höhenfix
Farbe:
verkehrsweiß
Dekor:
grauweiß
Tischhöhe:
730 mm
Tischbreite:
2000 mm
Tischtiefe:
1200 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,86*
€ 636,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,27*
€ 611,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,66*
€ 577,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.