Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz
Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz
Bürodrehstuhl Upscale
Bürodrehstuhl Upscale
Artikel-Nr.:
     C1033-DSU733
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DSU733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz, Farbe schwarz

Der Bisley Drehstuhl Upscale ist mit einer 8-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet

Der Bisley Drehstuhl Upscale ist mit einer 8-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet. Die Lordosenstütze ist 1,7 cm tiefenverstellbar. Der Sitz ist tiefen- und höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das hochwertige Aluminium polierte Fußkreuz ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche als auch harte Bodenoberflächen geeignet. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Farbe: schwarz


  • Lieferumfang
  • 1 Bürodrehstuhl Upscale, Polster, Aluminium poliertes Fußkreuz, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    5 Jahre
    Farbe:
    schwarz
    Rückenlehne:
    gepolstert
    Synchronmechanik:
    ja
    Fußkreuz:
    Aluminium poliert
    Höhenverstellbare Rückenlehne:
    80 mm
    Sitztiefenverstellung:
    60 mm
    Sitzhöhenverstellung:
    116 mm
    Gewicht:
    24.01.1900 kg
    Lordosenstütze:
    ja
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 311,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 400,77*
    € 476,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 389,57*
    € 463,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 373,56*
    € 444,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 351,78*
    € 418,62
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 337,52*
    € 401,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 332,33*
    € 395,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 311,31*
    € 370,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.