Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 730 mm höhenfixes U-Gestell, H 19 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 730 mm höhenfixes U-Gestell, H 19 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 730 mm höhenfixes U-Gestell, H 19 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber
Artikel-Nr.:
     C1033-DUF2012GW355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DUF2012GW355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höhenfixes U-Gestell, H 730 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber

Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in grauweiß mit den Maßen 19 x 2000 x 1200 mm und das 730 mm höhenfixe, pulverbeschichtete U-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • höhenfixes Gestell in U-Form

  • Maße: H 730 x B 2000 x T 1200 mm

  • Farbe: Dekor grauweiß, Gestell silber

  • Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

  • Filzgleiter schützen vor Kratzern 

  • werkseitig montierte Kabelklemmen

Lieferumfang:

  • 1 Gestell in U-Form, silber

  • 1 Tischplatte H 19 x B 2000 x T 1200 mm, grauweiß

  • 1 Inbusschlüssel

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Gestellform:
U höhenfix
Farbe:
silber
Dekor:
grauweiß
Tischhöhe:
730 mm
Tischbreite:
2000 mm
Tischtiefe:
1200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,81*
€ 688,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,51*
€ 644,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,70*
€ 589,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.