Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, verzinkt
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C1033-E198GP1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198GP1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal B 914 x T 400 mm, verzinkt

Weitere Informationen:
Farbe:
YB165 adobo
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
775 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.