Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, lichtgrau
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-E198P1345
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198P1345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal B 914 x T 400 mm, Farbe lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
YB157 marianna
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
775 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.