| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1033-E782A04G505 Herst.-Nr.: E782A04G505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 verzinkte Fachböden, 5 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit vier verzinkten Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren. Maße: H 1950 x B 914 x T 457 mm Format DIN A4 Farbe: Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Ordner Lateralhängevorrichtung Lieferumfang 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 verzinkte Fachböden, 5 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | YB106 calypso | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, aktenschrank 1950 mm hoch 400 mm tief, drehtür schrank, bisley drehtürenschrank, Hängeregistraturschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |