Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Einschwenktürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Einschwenktürenschrank
Fachboden für Einschwenktürenschrank
Fachboden für Einschwenktürenschrank
Artikel-Nr.:
     C1033-ESFB09345
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ESFB09345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Einschwenktürenschrank H 1950 x B 950 x T 420 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH65 pastel
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.