| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1033-ET410194SSL355 Herst.-Nr.: ET410194SSL355 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus silber, Rollladen silber
Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum
Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Vier schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Das Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit, die Griffleiste verfügt über einen Magnetverschluss. Die mit den Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen. Der EuroTambours™ PLUS ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre. Maße: H 1980 x B 1000 x T 430 mm Format DIN A4 Farbe: schwarz TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Ordner Lateralhängevorrichtung Materialablage Lieferumfang 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus silber, Rollladen silber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | LTH46 daydream | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |