Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskophängerahmen für EuroTambours, B 1000 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskophängerahmen für EuroTambours, B 1000 mm, schwarz
Teleskophängerahmen für EuroTambours, B 1000 mm, schwarz
Teleskophängerahmen für EuroTambours, B 1000 mm, schwarz
Teleskophängerahmen für EuroTambours, B 1000 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1033-ET410RFPS333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410RFPS333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufhängesystem Hängeregistratur
Hängerahmen Büroregalschrank
Hängeregistratur-Auszug

Teleskophängerahmen für EuroTambours, B 1000 mm, schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
LTH49 angel
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Aktenschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.