Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl FIVE, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Bürodrehstuhl FIVE, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz
Bisley Bürodrehstuhl FIVE, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz
Artikel-Nr.:
     C1033-FIVEKSLNE0018
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FIVEKSLNE0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Bisley Bürodrehstuhl FIVE ist mit gepolsterter, höhenverstellbarer Rückenlehne und tiefenverstellbarerm Sitz ausgestattet. Höhenverstellbare Armlehnen mit PU-Armlehnauflagen, Synchronmechanik mit 5 Sperrpositionen, bieten den optimalen Sitzkomfort. Das Fußkreuz ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über selbstbremsende Universalrollen. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN601 nussbaum/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,92*
€ 380,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.