Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Fortis Stehtisch Regular, 800 x 800 mm, gerade Kante, geölte Oberfläche, HX-Gestell, Oberfläche W weiß / Gestellfarbe: 303 blankstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1033-FSQ08HXW303
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FSQ08HXW303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

FORTIS Stehtisch Regular, Massivholz Rechteckplatte mit gerader Kante, weiß geölt, B 800 x T 800 mm, HX Gestell blankstahl

FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz und mit ihrer weißen und schweren Qualität ein Unikat. Das Tischgestell ist aus langlebigem Stahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Ergänzt werden die Tische durch Sitzbänke und die passenden Sitzauflagen mit Antirutschmatten auf der Rückseite, wahlweise aus hochwertigem Stoff oder abwischbarem Kunstleder.

  • HX Gestell in blankstahl, H 1000 mm, Stahl 100 x 100 mm, Fuß 450 x 700 mm
  • Massivholz Rechteckplatte H 40 x B 800 x T 800 mm
  • Mit besonders breiten Lamellen und glatter, geschliffener Oberfläche
  • weiß geölt
  • Plattenrückseite mit Stahlprofilen und Entlastungsrillen

Lieferumfang:

  • 1 HX Gestell, blankstahl
  • 1 Massivholz Rechteckplatte B 800 x T 800 mm, weiß geölt
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch bisley, bartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,73*
€ 1.203,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,13*
€ 1.161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,53*
€ 1.116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,86*
€ 1.042,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.