Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 600 mm, Maße: H 25 x B 595 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 600 mm, Maße: H 25 x B 595 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 600 mm, Maße: H 25 x B 595 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-FTB06645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FTB06645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 600 mm, Maße: H 25 x B 595 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH59 worship
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.