Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 800 mm, Maße: H 25 x B 795 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 800 mm, Maße: H 25 x B 795 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 800 mm, Maße: H 25 x B 795 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-FTB08645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FTB08645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 800 mm, Maße: H 25 x B 795 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH60 shelter
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.