Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 1200 mm, Maße: H 25 x B 1195 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 1200 mm, Maße: H 25 x B 1195 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 1200 mm, Maße: H 25 x B 1195 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-FTB12645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FTB12645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
lackierter Fachboden für ECO Flügeltürenschrank B 1200 mm, Maße: H 25 x B 1195 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH62 cuddle
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.