| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-HCSH500G800 Herst.-Nr.: HCSH500G800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal B 914 x T 500 mm, verzinkt Weitere Informationen: | | Farbe: | YB047 windjammer | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden Universalschrank, Universalschrank Fachboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Rollladenschrank Fachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bisley flügeltürenschrank fachboden, fachboden flügeltürenschrank, fachboden stahl, Hängeregistraturschrank |
| | |
| |