Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, Farbe olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bisl2910623_a01.jpg
images/web_details/bisl2910623_a01.jpg
images/web_details/bisl2910623_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     C1033-L2910623
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L2910623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 10 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm. Farbe grün.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001623 weiß/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,684*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,64*
€ 197,112
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,245*
€ 185,932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,415*
€ 177,804
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,184*
€ 171,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,184*
€ 165,629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,684*
€ 147,184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.