Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank MultiDrawer™ 12er Serie, 5 Schubladen à H 51 mm, DIN A4 Maße: H 325 x B 279 x T 380 mm Farbe: sunflower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ 29er Serie
MultiDrawer™ 29er Serie
Artikel-Nr.:
     C1033-L296642
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Der Schubladenschrank der 12er Serie im Format DIN A4 und mit schwarzem Sockel bietet in 5 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001603 weiß/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,246*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,267*
€ 175,248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,527*
€ 167,227
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,826*
€ 160,443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,996*
€ 152,315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,246*
€ 139,523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.