Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, silber
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, silber
Basis Schubladenschrank
Basis Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     C1033-L296S355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296S355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, Sockel, silber

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 670 x B 279 x T 380 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: silber
  • schwarzer Sockel
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, Sockel, silber
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
590 mm
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Schubladen:
6 Stück
Format:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.