Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, grün
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, grün
Karteikästen
Karteikästen
Artikel-Nr.:
     C1033-L298604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm, grün

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 8 Schubladen mit einer Höhe von 2x25, 3x51 und 3x102 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: grün
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm, grün
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
reinweiß
Gesamthöhe:
206 mm
Gesamtbreite:
271 mm
Gesamttiefe:
403 mm
Schubladen:
1 Stück
Format:
DIN A5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.