Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe sunflower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe sunflower
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe sunflower
Artikel-Nr.:
     C1033-L298642
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm. Farbe verkehrsweiß.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001641 weiß/zinkgelb
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,588*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,167*
€ 216,779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,587*
€ 213,709
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,447*
€ 201,642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,987*
€ 191,575
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,448*
€ 183,793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,778*
€ 179,426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,588*
€ 156,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.