Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1033-L29A36S633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L29A36S633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, Sockel, schwarz

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A3 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 670 x B 349 x T 432 mm
  • Format DIN A3
  • Farbe: schwarz
  • schwarzer Sockel
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, Sockel, schwarz
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtbreite:
806 mm
Gesamttiefe:
357 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.