Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, orange
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, orange
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, orange
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, orange
Artikel-Nr.:
     C1033-L3915603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L3915603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 15 Schubladen à H 51 mm, orange

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 15 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 860 x B 279 x T 380 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: orange
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 15 Schubladen à H 51 mm, orange
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
1950 mm
Gesamtbreite:
900 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.