Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1410001604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410001604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN601 nussbaum/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,80*
€ 563,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,29*
€ 481,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 384,13*
€ 457,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.