Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1410PW601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410PW601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018670 natürliche Eiche/kardinalrot
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,857*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,269*
€ 711,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,569*
€ 694,447
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,629*
€ 614,789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,769*
€ 605,435
pro Stück
ab 6 Stück
€ 488,137*
€ 580,883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,667*
€ 569,614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,857*
€ 517,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.