Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1410PW604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410PW604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018601 natürliche Eiche/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,58*
€ 659,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,97*
€ 584,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,46*
€ 568,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,10*
€ 545,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,63*
€ 527,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.