Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1410PW639
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410PW639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018355 natürliche Eiche/silber
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,66*
€ 629,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,35*
€ 608,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,71*
€ 538,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 428,31*
€ 509,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.