Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Lichtgrau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Lichtgrau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Lichtgrau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD146018645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146018645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW633 plywood/schwarz
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.