Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1468001639
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468001639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN355 nussbaum/silber
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,56*
€ 511,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.