Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1468PW641
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468PW641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018604 natürliche Eiche/grün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,221*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,328*
€ 681,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,258*
€ 663,137
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,649*
€ 583,872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,419*
€ 576,459
pro Stück
ab 6 Stück
€ 464,781*
€ 553,089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,211*
€ 542,891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,221*
€ 492,923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.