Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD146H018639
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146H018639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
NW645 nussbaum/lichtgrau
Gesamthöhe:
752 mm
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,65*
€ 318,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.