Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD146HNW605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146HNW605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001603 weiß/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,513*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,052*
€ 448,692
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,102*
€ 438,041
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,384*
€ 350,317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,404*
€ 339,631
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,543*
€ 325,516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,413*
€ 324,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,513*
€ 286,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.