Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD146HNW639
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146HNW639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001355 weiß/silber
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,46*
€ 413,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.