Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD148001670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148001670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN639 nussbaum/oxfordblau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,74*
€ 513,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,58*
€ 442,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.