Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Verkehrsweiß, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Verkehrsweiß, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Verkehrsweiß, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD148001696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148001696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN645 nussbaum/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,23*
€ 444,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,34*
€ 393,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.