Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD148018633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148018633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001642 weiß/sunflower
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,07*
€ 545,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,96*
€ 516,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,07*
€ 391,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.