Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1033-MDSP633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MDSP633
EAN/GTIN:
     k.A.
Standardsockel für Schubladenschränke MultiDrawer™ 29er + 39er Serie, DIN A4 , die insgesamte Schrankhöhe beträgt bei der 29er Serie 670 mm und bei der 39er Serie 940 mm, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW696 plywood/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.