Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multidesk Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multidesk Top
Multidesk Top
Artikel-Nr.:
     C1033-MDTM1406NWN
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MDTM1406NWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Tischplatte für den MultiDesk aus Sperrholz, Maße: H 25 x B 1400 x T 600 mm, Farbe: NWN (walnuss)
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN633 nussbaum/schwarz
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.