Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Artikel-Nr.:
     C1033-NWA59M7SF604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SF604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer

Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe grün

Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus.

Über die seitliche Griffleiste lassen sich Universalschubladen und Hängeregistraturschublade öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: grün
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Hängeregistratur Format DIN A4
  • Doppelauszugssperre
  • Materialablage

Lieferumfang

  • 1 Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe grün
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
grün
Gesamthöhe:
495 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,934*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,768*
€ 216,304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,328*
€ 212,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,178*
€ 206,082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,568*
€ 194,646
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,934*
€ 186,751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,504*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,934*
€ 162,951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.