Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Artikel-Nr.:
     C1033-NWA59M7SF634
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SF634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer

Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe anthrazitgrau

Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus.

Über die seitliche Griffleiste lassen sich Universalschubladen und Hängeregistraturschublade öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: anthrazitgrau
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Hängeregistratur Format DIN A4
  • Doppelauszugssperre
  • Materialablage

Lieferumfang

  • 1 Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
anthrazitgrau
Gesamthöhe:
495 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.