Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ mit Griff, 3 Universalschubladen, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Artikel-Nr.:
     C1033-NWH59M7SSS696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH59M7SSS696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer

Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß

Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus.

Über den aluminium-matten Griff auf der Front lassen sich die Universalschubladen öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: verkehrsweiß
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Doppelauszugssperre
  • Materialablage

Lieferumfang

  • 1 Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
verkehrsweiß
Gesamthöhe:
09.05.1901 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.