Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ mit Griff, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     C1033-NWH79M7BBB696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH79M7BBB696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm. Farbe verkehrsweiß.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
696 verkehrsweiß
Gesamthöhe:
109 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
235 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.