Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, verkehrsweiß
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, verkehrsweiß
Rollcontainer OBA
Rollcontainer OBA
Artikel-Nr.:
     C1033-OBA59M2EEE696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OBA59M2EEE696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß

Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage

Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage. Verstärkte Schubfronten und ein 25 mm Top prägen das Design dieser Serie. Drei Universalschubladen mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm sind zu 80% ausziehbar und bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Mobil wird der OBA durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich im Top. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie OBA sind TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 519 x B 420 x T 565 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: verkehrsweiß

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • 80 % Schubladenauszug

  • Doppelauszugssperre

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    5 Jahre
    Zertifizierung:
    TÜV/GS
    Farbe:
    verkehrsweiß
    Gesamthöhe:
    519 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 197,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 263,09*
    € 313,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,59*
    € 304,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 243,53*
    € 289,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 227,82*
    € 271,11
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 218,29*
    € 259,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,64*
    € 257,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 197,05*
    € 234,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.