| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1033-OBA59M2EHT639 Herst.-Nr.: OBA59M2EHT639 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollcontainer OBA, inkl. 5. Rolle, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage
Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage. Verstärkte Schubfronten und ein 25 mm Top prägen das Design dieser Serie. Eine 80 % ausziehbare Universalschublade mit einer Höhe von 150 mm und eine Hängeregistraturschublade inkl. einer fünften Rolle zur Kippsicherung, bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Mobil wird der OBA durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich im Top. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie OBA sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 519 x B 420 x T 565 mm Format DIN A4 Farbe: oxfordblau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Hängeregistratur Format DIN A4 80 % Schubladenauszug Doppelauszugssperre Materialablage Lieferumfang 1 Rollcontainer OBA, inkl. 5. Rolle, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garantie: | 5 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | oxfordblau | Gesamthöhe: | 519 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |