Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Only, Bezug aus hochwertigem Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     C1033-ONLYC1ZS0901
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ONLYC1ZS0901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
sessel kunstleder schwarz
Der Bisley Sessel Only verfügt über einen vollgepolsterten Holzkern, der mit einem hochwertigen Kunstleder bezogen ist. Verchromte Metallfüße sowie Frontdetails runden das elegante Design ab. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018645 natürliche Eiche/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,90*
€ 653,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,82*
€ 612,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,52*
€ 603,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 486,94*
€ 579,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,90*
€ 568,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.