Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schreibwareneinsatz A3 für A3 Schubladen H 87, 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ Schreibwareneinsatz A3 für A3 Schubladen H 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schreibwareneinsatz A3 für A3 Schubladen H 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schreibwareneinsatz A3 für A3 Schubladen H 87, 51 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-PIT450P1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PIT450P1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Der Schreibwareneinsatz aus Kunststoff mit einer Höhe von 51 mm für DIN A3 Schubladen mit einer Höhe von 87, 51 mm ermöglicht die Organisation von Schreibwaren und Kleinteilen in 6 Fächern.

Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
1596 mm
Gesamtbreite:
163 mm
Gesamttiefe:
620 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.