Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     C1033-PL500623
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: olivgrün
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN604 nussbaum/grün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,887*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,245*
€ 213,302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,925*
€ 202,211
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,20*
€ 172,788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,07*
€ 165,493
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,007*
€ 140,428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,037*
€ 135,704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,887*
€ 122,436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.