Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     C1033-PL750623
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL750623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: olivgrün
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018604 natürliche Eiche/grün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,906*
€ 266,448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,566*
€ 258,904
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,016*
€ 180,899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,116*
€ 173,878
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,02*
€ 148,774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,20*
€ 131,138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.