Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     C1033-PL750642
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL750642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: sunflower
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018623 natürliche Eiche/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,526*
€ 267,186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,076*
€ 260,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,066*
€ 182,149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,576*
€ 175,615
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,27*
€ 150,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,36*
€ 143,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.