Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primary Lockers, Garderobenkombination, 2 Abteile, 2 zusätzliche Einzelfächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bisplf4545d4645_a01.jpg
images/web_details/bisplf4545d4645_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     C1033-PLF4545D4645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PLF4545D4645
EAN/GTIN:
     k.A.
0
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018670 natürliche Eiche/kardinalrot
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,14*
€ 415,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.